Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-NEC-54 55507102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-NEC-54 55507102
Artikel-Nr.:
     3517B-77652785
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507102
EAN/GTIN:
     4044777305902
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle

SILVYN-NEC-54 55507102

Endtülle SILVYN® NEC 54
Endtülle
Nenngröße: 54
Für Schlauchaussendurchmesser: 54mm
Polyamid

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
Übergangs- oder Abschlußtülle
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Zusätzliche Abdichtung
Einfache Konfektionierbarkeit
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
54 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Temperatur:
-40..120 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,26588*
€ 1,80588*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 1,155*
€ 1,925*
1
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,93*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 1,1871*
€ 1,9671*
2
€ 3,90*
ab € 1,31*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,925*
€ 2,29075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,645*
€ 1,95755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,505*
€ 1,79095
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,395*
€ 1,66005
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.