Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ball Ø25mm ws 10LP IP00 0,9m Batt m.LM 525069


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Ball Ø25mm ws 10LP IP00 0,9m Batt m.LM 525069
Artikel-Nr.:
     262-I538D49
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     525069
EAN/GTIN:
     4001233525069
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
LED-Ball Ø25mm ws 10LP IP00 0,9m Batt m.LM 525069
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
0 W
Anzahl der Lichtpunkte:
10
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Ball | Lichterkette
Batteriebetrieben:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
25 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
Silber
Gesamtlänge:
0.9 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,0472*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,8412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,18722*
€ 58,53279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,92722*
€ 57,03339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,9472*
€ 53,48717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,45722*
€ 51,71409
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,3172*
€ 49,16747
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,0472*
€ 41,70617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.