Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schranklüfter
>
Artikel
Schaltschranklüftung IP54 230VAC VDC 225m3h m.Filter EMV-Ausführung SK3241.800
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-I569I84
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
3241800
EAN/GTIN:
4028177998018
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
emv-filter rittal
Schaltschranklüftung IP54 230VAC VDC 225m3h m.Filter EMV-Ausführung SK3241.800
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Breite:
255 mm
EMV-Ausführung:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Höhe:
255 mm
Mit Filter:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Montageart:
Schnappbefestigung
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
129 mm
Umlüfter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
225 m³/h
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Rittal SK:Schaltschrank-Klimatisierung
Weitere Suchbegriffe:
emv-filter
,
schrank-lüfter 230v
,
Axiallüfter
,
Axialventilator
,
Dachentlüftung
,
Dachlüfter
,
Drucklüfter
,
Einschublüfter
,
Filterlüfter
,
Lüfter
,
Lüfter für Schaltschrank
,
Lüfterblech
,
Lüftermodul
,
Lüftersatz
,
Lüfterset
,
Schaltschrank-Klimatisierung
,
Schaltschrank-Lüfter
,
Schaltschrank-Zubehör
,
Umlüfter
,
Ventilator
,
Zubehör Schaltschrank
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 216,57*
€ 260,99*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 216,61*
€ 261,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 218,60*
€ 264,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 221,17*
€ 266,98*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,39*
€ 275,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,99*
€ 310,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,67*
€ 304,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,43*
€ 289,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,63*
€ 282,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digitale Temperaturanzeige und -regelung für 100-230 V, 50/60 Hz und 24-60 V DC
Rittal
3114200
ab € 71,30*
Zubehör
Drehzahlregelung 100-230, 50/60 Hz inkl. Temperaturüberwachung
Rittal
3120200
ab € 122,22*
Zubehör
SK EMV Filtermatte für SK 3240/41.6xx
Rittal
3240066
ab € 43,32*
Zubehör
Strahlwasserhaube für SK 3240, 3241.xxx Edelstahl
Rittal
3240080
ab € 110,87*
Zubehör
Temperaturregler
Rittal
3110000
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen