Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I606A53 Herst.-Nr.: 100001204 EAN/GTIN: 4018359183615 |
| |
|
| | |
| Knickschutz RJ-Typen Rundkabel bl Ø6mm Kst B00081C0031 Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Geeignet für: | Rundkabel | Kabeldurchmesser: | 6 - 6 mm mm | Steckverbinder: | RJ-Typen | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, telegärtner knickschutztülle, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle blau, BNC-Knickschutztülle, Durchführungstülle, Gummiendtülle, Isolationsschutztülle, Kabelschutz, Kabeltülle, Kennzeichnungstülle, Knickschutz, Leitungsschutz, Montagewannenschutztülle, RJ45-Tülle, Schutzschlauch, Schutztülle, Steckertülle, Tülle, Zugentlastung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,227* | € 19,897* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,39* | € 21,44* | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,96* | € 22,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,16* | € 22,82* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,695* | € 25,475* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,18695* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|