Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusswiderstand 50Ohm BNC AntSAT J01006A1268


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-I606C80
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Abschlusswiderstand 50Ohm BNC AntSAT J01006A1268
Weitere Informationen:
Anschlussart:
BNC
Anwendung:
Antennen-/SAT-Technik
Widerstand:
50 Ohm Ohm
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, abschlusswiderstand telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, BNC-Abschlusswiderstand, Endwiderstand, F-Widerstand, LAN-Widerstand, N-Widerstand, Resistor, Terminator, Twinax-Widerstand, Widerstand
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 2,182*
€ 2,992*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,00*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 3,21*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,28*
€ 3,30*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.