N-Abschlusswiderstand (m) 1W 50 OHM Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind mit ...
4.3-10 Abschlusswiderstand (m) Screw Type 1W 50 OHM Die kompakte, installationsfreundliche 4.3-10 Steckverbinderserie wurde für die steigenden Anforderungen an Mobilfunkanwendungen entwickelt. Durc...
7-16 Abschlusswiderstand (f) 2W 50 OHM Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind m...
7-16 Abschlusswiderstand (f) 10W 50 OHM Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind ...
N-Abschlusswiderstand mit Kette (m) 2W 50 OHM Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie...
BNC-Abschlusswiderstand (m) 50 OHM Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind mit e...
R-SMA-Abschlusswiderstand (m) 1W 6GHz 50Ohm Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie s...
SMA-Abschlusswiderstand (m) 1W 18GH 50 OHM, TA Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Si...
SMA-Abschlusswiderstand (m) 1W 18GHz 50 OHM, Au Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. S...
N-Abschlusswiderstand mit Kette, 100024181, Telegärtner Das N-Dämpfungsglied ist ein sehr beliebter Koaxialstecker. Es ist ein mittelgroßer, präziser, wetterfester Steckverbinder, der mit einer Sch...
SMA-Abschlusswiderstand (m) 1W 6GHz 50 OHM, Au Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Si...
N-Abschlusswiderstand (f) 1W 50 OHM Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind mit ...