Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel 50Ports 1HE Cat3 Schirm RAL7035 19Zoll-Einbau J02024C0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner 50-port ISDN patch panel
Telegärtner 50-port ISDN patch panel
Artikel-Nr.:
     262-I606D33
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007039
EAN/GTIN:
     4018359296469
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
isdn patchpanel 50 port
isdn patchpanel
Patchpanel 50Ports 1HE Cat3 Schirm RAL7035 19Zoll-Einbau J02024C0002
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
50
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
438 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
50
Geschirmt:
ja
Höhe:
44 mm mm
Kategorie:
3
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: telegärtner isdn patchpanel, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 101,41*
€ 106,93*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 102,02*
€ 107,46*
Frei Haus
ab € 105,55*
€ 111,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,88*
€ 113,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 142,34*
€ 149,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.