Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Kupplung 6A 2x RJ45 Schirm abgew BuchseBuchse einrasten 1309A1-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 1309A1-I Kabeladapter RJ-45 Silber
METZ CONNECT 1309A1-I Kabeladapter RJ-45 Silber
Artikel-Nr.:
     262-I609B22
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309A1-I
EAN/GTIN:
     4250184106623
Suchbegriffe:
Kanalverbinder
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
Modular-Kupplung 6A 2x RJ45 Schirm abgew BuchseBuchse einrasten 1309A1-I
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse/Buchse
Bauform:
abgewinkelt
Befestigungsart:
einrasten
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
2x RJ45
Weitere Suchbegriffe: rj45 modularbuchse cat 6, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung cat6, Adapter, Buchse, Buchse/Buchse, Buchse/Stecker, Buchsenstecker, Einbaubuchse, Hybridkupplung, Kabelbuchse, Kabelkupplung, Kabelstecker, Kabelwinkelstecker, Kommunikationstechnik-Adapter, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, Modular Steckverbinder-System, Modulare Kupplung, Modular-Jack, Modular-Plug, Modul-Stecker, RJ10-Kupplung, RJ11-Kupplung, RJ12-Kupplung, RJ45-Kupplung, RJ9-Kupplung, Stecker/Buchse, Stecker/Stecker, Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, Steckverbindung, T-Stecker, T-Stück, Verbinder, Verbindung, Verbindungsstecker, Western-Steckverbinder, Winkelbuchse, Winkelbuchsenstecker, Winkelsteckbuchse, Winkelstecker, Winkelverbindungsstück
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 7,08*
€ 8,68*
3 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 7,35*
€ 9,81*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 10,26*
1
€ 5,46*
ab € 7,75*
€ 10,33*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,69*
€ 11,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.