Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106784 Herst.-Nr.: 1309A1-I EAN/GTIN: 4250184106623 |
| |
|
| | |
| RJ45 Kabelkupplung Cat. 6 Klasse EA- Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet - vollgeschirmte 90° Kupplung aus Zinkdruckguss, veredelt - besonders geeignet für Consolidation Points und Cross-Connect Verkabelungen - 2 Einbauformen in einer Kupplung, zum Einbau in Modul- oder Keystone-Applikationen - Einbauform Modul: Modul Anschlussdosen, Modul Abdeckplatten, Modul REG IP20, Industry Einbauflansch EBM - Einbauform Keystone: Keystone Anschlussdosen, Keystone Abdeckplatten, Keystone REG IP20, Industry Einbauflansch EBK |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rj45 modularbuchse cat 6, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung cat6, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, E-DAT, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Kupplung, Modulare Kupplung, Netzwerkmodul, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 7,08* | € 8,68* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 7,35* | € 9,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,69* | € 10,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,75* | € 10,33* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,97* | € 10,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|