Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Kupplung Cat.6 snap-in, 90Gr 1309A1-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 1309A1-I Kabeladapter RJ-45 Silber
METZ CONNECT 1309A1-I Kabeladapter RJ-45 Silber
Artikel-Nr.:
     3517B-89059204
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309A1-I
EAN/GTIN:
     4250184106623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kanalverbinder
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder

RJ45-Kupplung Cat.6 snap-in, 90Gr 1309A1-I

RJ45 Kabelkupplung Klasse E, AEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, vollgeschirmte 90° Kupplung aus Zinkdruckguss, veredelt, besonders geeignet für Consolidation Points und Cross-Connect Verkabelungen, 2 Einbauformen in einer Kupplung, zum Einbau in Modul- oder Keystone-Applikationen , Einbauform Modul: Modul Anschlussdosen, Modul Abdeckplatten, Modul REG IP20, Industry Einbauflansch EBM , Einbauform Keystone: Keystone Abdeckplatten, Industry Einbauflansch EBK
Weitere Informationen:
Bauform:
abgewinkelt
Steckverbindertyp:
2x RJ45
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Ausführung:
Buchse/Buchse
Befestigungsart:
einrasten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 7,08*
€ 8,68*
3 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 7,35*
€ 9,81*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 10,26*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,75*
€ 10,33*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,97*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.