Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal Höhe= 37.5mm Breite=37.5mm CD 37.5X3#2589590000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-28261871
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589590000
EAN/GTIN:
     4050118601169
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal Höhe= 37.5mm Breite=37.5mm CD 37.5X3#2589590000

Kabelkanal für die Führung von Leitungen und Kabeln. Abnehmbarer Deckel und maßgenaue Bodenlochung. Installierte Leiter können mit Haltenasen fixiert werden, der Deckel kann einfach aufgerastet werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
37,5 mm
Breite:
37,5 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
7,5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 214,9104*
€ 256,78032*
€ 5,95*
ab € 214,50048*
€ 257,3808*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 220,39104*
€ 263,11104*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,10448*
€ 283,1544*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,60*
€ 392,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,78032*
€ 305,56858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,74048*
€ 301,95117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,82048*
€ 288,95637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,39072*
€ 282,49496
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,9104*
€ 255,74338
pro Packung
1 Packung enthält 48 Meter (ab € 4,4773* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.