Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil VD-K lgr 40x2000mm hfr CD-LID40GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649J08
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2590080000
EAN/GTIN:
     4050118600681
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Oberteil VD-K lgr 40x2000mm hfr CD-LID40GY
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Kanalbreite:
40 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemme Abschlussplatten, Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Verdrahtungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanal-Oberteil, Verdrahtungskanal-Zubehör, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Verdrahtungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 1,87233*
€ 2,82233*
2
€ 5,00*
ab € 2,005*
€ 3,005*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 2,08127*
€ 3,11127*
9 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 2,1278*
€ 3,1778*
2
€ 3,90*
ab € 2,285*
€ 3,385*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,11127*
€ 3,70241
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,95127*
€ 3,51201
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,83127*
€ 3,36921
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,68127*
€ 3,19071
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,51127*
€ 2,98841
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,08127*
€ 2,47671
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,22254* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.