Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil Breite: 40mm grau CD-LID 40 GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Oberteil (Verdrahtungskanal), Breite: 40 mm, grau, V-0
Oberteil (Verdrahtungskanal), Breite: 40 mm, grau, V-0
Artikel-Nr.:
     3517B-88261930
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2590080000
EAN/GTIN:
     4050118600681
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Oberteil Breite: 40mm grau CD-LID 40 GY

Oberteil zum Verschließen des Verdrahtungskanals.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 1,96645*
€ 2,94645*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 2,11*
€ 3,16*
2
€ 5,95*
ab € 2,18276*
€ 3,25276*
13 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 2,2309*
€ 3,3209*
2
€ 3,90*
ab € 2,385*
€ 3,545*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.