Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißkassette 1f 12spleiß Crimpschutz GewBolzen 90x8x145mm LW-K/CASSETTE/VP25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spleißkassette 1f 12spleiß Crimpschutz GewBolzen 90x8x145mm
Spleißkassette 1f 12spleiß Crimpschutz GewBolzen 90x8x145mm
Artikel-Nr.:
     262-I652A10
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146694
EAN/GTIN:
     4010311012469
Suchbegriffe:
Spleißkassette
spleißkassette
Spleißkassette 1f 12spleiß Crimpschutz GewBolzen 90x8x145mm LW-K/CASSETTE/VP25
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm mm
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
1
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Höhe:
8 mm mm
Länge:
145 mm mm
Montageart:
Gewindebolzen
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkassette, Kombikassette, Komfort-Spleißkassette, LWL-Kassette, Postnorm-Spleißkassette, Spleißcassette, Spleißkassettensystem, Spleißmodul, Standard-Spleißkassette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 88,43*
€ 110,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,0575*
€ 111,0475*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,49*
€ 122,52*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,17*
€ 127,74*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 106,07*
€ 132,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,0475*
€ 132,14653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,3775*
€ 131,34923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,3375*
€ 118,21163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,1975*
€ 116,85503
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,0575*
€ 105,97843
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,5623* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.