Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELLPACK LWK Spleisskassette 146694


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spleißkassette 1f 12spleiß Crimpschutz GewBolzen 90x8x145mm
Spleißkassette 1f 12spleiß Crimpschutz GewBolzen 90x8x145mm
Artikel-Nr.:
     986-0221375
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146694
EAN/GTIN:
     4010311012469
Suchbegriffe:
Spleißkassette
spleißkassette
Spleisskassette blau, Zubehör für Spleißkassettensystem
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Höhe:
8 mm
Breite:
90 mm
Montageart:
Hut-, Kombi-, C-Schiene
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Mit Spleißhalter:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 88,43*
€ 110,94*
€ 5,95*
ab € 89,0575*
€ 111,0475*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,49*
€ 122,52*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,17*
€ 127,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 106,07*
€ 132,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,18*
€ 157,2942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,98*
€ 155,8662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,69*
€ 141,2411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,61*
€ 138,7659
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,07*
€ 126,2233
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,2428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.