Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWK-Spleiskassette LWK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LWK-Spleiskassette LWK
LWK-Spleiskassette LWK
Artikel-Nr.:
     3517I-29053566
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146694
EAN/GTIN:
     4010311012469
Suchbegriffe:
Spleißkassette
spleißkassette

LWK-Spleiskassette LWK

Spleisskassette blau für Lichtwellenleiter in der Glasfaserverkabelung- und Verbindertechnik. Lieferumfang: LWK Spleißkassette / 1 VPE.
Weitere Informationen:
Mit Spleißhalter:
ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
24
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
2
Länge:
145 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
8 mm
Montageart:
Hut-, Kombi-, C-Schiene
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,43*
€ 110,94*
€ 5,95*
ab € 89,0575*
€ 111,0475*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,49*
€ 122,52*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,17*
€ 127,74*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 106,07*
€ 132,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,94*
€ 132,0186
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,27*
€ 131,2213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,24*
€ 118,0956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,11*
€ 116,7509
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,43*
€ 105,2317
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,5372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.