Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Acti9 800VDC 15kA A9L40172


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzschutzmodul C40-800 PV für Überspannungsschutz iPRD-DC
Ersatzschutzmodul C40-800 PV für Überspannungsschutz iPRD-DC
Ersatzschutzmodul C40-800 PV für Überspannungsschutz iPRD-DC
Artikel-Nr.:
     262-I671E53
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9L40172
EAN/GTIN:
     3606480506659
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Überspannungsableiter Acti9 800VDC 15kA A9L40172
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
0 V
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
0 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0 mm²
Max. PV-Spannung:
0 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA kA
Nennspannung AC:
0 V V
Nennspannung DC:
800 V V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
0 kV
Schutzpegel L-N:
0 kV kV
Schutzpegel N-PE:
0 kV
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Industrierelais, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, industrierelais, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 27,09*
€ 42,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,80*
€ 47,30*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 36,74*
€ 48,44*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 43,42*
€ 50,70*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 55,27*
€ 64,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 776,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.