Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastumschalter 4p 100A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA10D4L1004TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I691H64
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TA10D4L1004TPE
EAN/GTIN:
     3606481065629
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
Trennschalter
hauptschalter
Lastumschalter 4p 100A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA10D4L1004TPE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Ausführung:
Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.535,22*
€ 1.702,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.531,68*
€ 1.703,74*
Frei Haus
ab € 1.558,64*
€ 1.719,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.967,88*
€ 2.153,25*
Frei Haus
ab € 3.008,30*
€ 3.325,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.153,25*
€ 2.562,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,09*
€ 2.531,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.043,28*
€ 2.431,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.998,04*
€ 2.377,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.967,88*
€ 2.341,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
TRV00810
ab € 29,30*
Ähnlich
Schneider Electric
TRV00820
ab € 27,48*
Ähnlich
Schneider Electric
TRV00830
ab € 56,36*
Ähnlich
Schneider
TPCDIO14
ab € 122,50*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCCIF04
ab € 608,47*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO17
ab € 155,56*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCCOM16
ab € 131,17*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO15
ab € 155,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.