Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 4p Umschalt 160A IP20 Komplettger_im_Geh TA16D4L1604TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastschalter 4p Umschalt 160A IP20 Komplettger_im_Geh TA16D4L1604TPE
Artikel-Nr.:
     262-I691H82
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TA16D4L1604TPE
EAN/GTIN:
     3606481065865
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastüberwachungsmodul
schneider electric hauptschalter
hauptschalter
Lastschalter 4p Umschalt 160A IP20 Komplettger_im_Geh TA16D4L1604TPE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Ausführung:
Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.908,77*
€ 2.017,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.908,11*
€ 2.017,96*
Frei Haus
ab € 1.935,79*
€ 2.036,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.457,10*
€ 2.576,60*
Frei Haus
ab € 3.161,28*
€ 3.398,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.576,60*
€ 3.066,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.562,96*
€ 3.049,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.500,68*
€ 2.975,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.467,47*
€ 2.936,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.457,10*
€ 2.923,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
TRV00810
ab € 29,78*
Ähnlich
Schneider
TPCDIO14
ab € 122,84*
Ähnlich
Schneider
TPCDIO11
ab € 123,42*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCCIF01
ab € 355,49*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO13
ab € 122,25*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO10
ab € 123,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.