Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzumschaltung autom. 160A 4P LCD 400VAC TA16D4L1604TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzumschaltung autom. 160A 4P LCD 400VAC TA16D4L1604TPE
Artikel-Nr.:
     3517A-75760066
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TA16D4L1604TPE
EAN/GTIN:
     3606481065865
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastüberwachungsmodul
schneider electric hauptschalter
hauptschalter

Netzumschaltung autom. 160A 4P LCD 400VAC TA16D4L1604TPE

TA16D4L1604TPE ist ein automatischer Netzumschalter, der in Industrie- und Gewerbegebäuden, Rechenzentren, Gesundheitseinrichtungen und im Transportwesen eingesetzt wird. Die Nennbetriebsspannung (Ue) beträgt 400VAC bei 50/60Hz. Dieser Netzumschalter ist zum Betrieb in der Gebrauchskategorie AC-33B geeignet. Der Nennstrom(Ie) kann mit 160A(Ie) bei 60? belastet werden, bei 80-160A Baugröße.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.909,13*
€ 2.018,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.907,90*
€ 2.019,20*
Frei Haus
ab € 1.923,38*
€ 2.038,07*
€ 5,95*
ab € 2.464,88*
€ 2.578,03*
Frei Haus
ab € 3.161,61*
€ 3.399,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.018,26*
€ 2.401,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.002,99*
€ 2.383,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.952,15*
€ 2.323,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.923,46*
€ 2.288,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.909,13*
€ 2.271,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
TRV00810
ab € 29,36*
Ähnlich
Schneider
TPCDIO14
ab € 122,80*
Ähnlich
Schneider
TPCDIO11
ab € 122,70*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCCIF01
ab € 355,02*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO13
ab € 122,53*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO10
ab € 122,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.