Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Treiber
>
Artikel
LED-Anbaustrahler 16W 4000K 2071lm Konv ws mt 1LED ST IP20 RF:matt ADLR235/2000-840W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-I707A28
Hersteller:
RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
0321872
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
LED-Anbaustrahler 16W 4000K 2071lm Konv ws mt 1LED ST IP20 RF:matt ADLR235/2000-840W
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung der Oberfläche:
matt
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
235 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2071 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 - 0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
14 - 14 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
228 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
129 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
2071 - 2071 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
16 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Reflektor:
matt
Reflektorfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
LED Treiber
,
LED-Konverter
,
LED-Netzteil
,
Smart Home Anbaudeckenleuchte
,
Smart Home Deckenanbauleuchte
,
ridi downlight
,
downlight
,
anbaudeckenleuchte 4000k
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 215,19*
€ 262,13*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,59*
€ 262,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 217,13*
€ 264,69*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 219,21*
€ 267,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 245,84*
€ 299,45*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,45*
€ 356,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,97*
€ 349,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,12*
€ 328,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,85*
€ 324,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,84*
€ 292,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dekorelement edst DR235-DR-K-ES
RIDI Leuchten
0202676//636
ab € 27,95*
Zubehör
Dekorelement si Alu DR235-DR-K-SG
RIDI Leuchten
0202676//609
ab € 21,50*
Zubehör
Dekorelement ws sym direkt Glas DR235-MPS-G-D-W
RIDI Leuchten
0204885
ab € 21,25*
Zubehör
Dekorelement ws sym direkt Glas DR235-RM-G-SB-W
RIDI Leuchten
0202693
ab € 52,75*
Zubehör
Dekorelement ws sym direkt Glas DR235-SK-G-D-W
RIDI Leuchten
0202864
ab € 22,20*
Zubehör
Dekorelement ws sym direkt Glas DR235-SPMA-G-SB-W
RIDI Leuchten
0202702
ab € 55,74*
Zubehör
Dekorelement ws sym direkt Kst DR235-SZ-K-D-W
RIDI Leuchten
0202779
ab € 57,28*
Zubehör
Dekorelement ws sym Glas DR235-SPM-G-SB-W
RIDI Leuchten
0202684
ab € 44,78*
Zubehör
Dekorring DR235-DR-K-AL
RIDI Leuchten
0202676//634
ab € 24,14*
Zubehör
Dekorvorsatz ZVDO-EDLR
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,04*
Zubehör
Microprismenscheibe DR235-DPS-K-D-W
RIDI Leuchten
0208857
ab € 40,46*
Zubehör
Piktogramm Rauchverbot Acrylglasplatte dpls Doppelseitig DR235-HWNR1-K-D-W
RIDI Leuchten
0202803//701
ab € 101,46*
Zubehör
Piktogramm WC Acrylglasplatte dpls Doppelseitig DR235-HWNR8-K-D-W
RIDI Leuchten
0202803//708
ab € 97,27*
Zubehör
Scheibe DR235-SOM-K-D-W
RIDI Leuchten
0208862
ab € 28,28*
Zubehör
Seilabhängung si ST ZUSPSEILPENDELUNIV.1,5M
RIDI Leuchten
0201239
ab € 13,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen