Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Rasterleuchte
>
LED-Rastereinbauleuchte
>
Artikel
LED-Rasterleuchte 2x30W ws Konv IP20 1247x310x60mm EBRE6-R2X115/30ND-SM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-I708F54
Hersteller:
RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
0850004
EAN/GTIN:
4029299423594
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Rasterleuchte 2x30W ws Konv IP20 1247x310x60mm EBRE6-R2X115/30ND-SM
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Rasterleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
19.3
Breite:
310 mm
Einbaubreite:
292 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Einbaulänge:
1229 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
30 - 30 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
60 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
122 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1247 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Deckeneinlegeleuchte
,
Einbauleuchte für Systemdecken
,
Einlegeleuchte für Systemdecken
,
LED Panel
,
LED Rasterleuchte
,
LED-Rastereinbauleuchte
,
Rastereinbauleuchte
,
Rasterleuchte
,
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer)
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
rasterleuchte ridi led
,
einbauleuchte led
,
ridi einbauleuchte led
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,35*
€ 215,25*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,70*
€ 215,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 179,81*
€ 221,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 185,47*
€ 230,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,33*
€ 274,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,32*
€ 255,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,99*
€ 247,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,47*
€ 220,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungssatz 0210782
RIDI Leuchten
0210782
ab € 12,92*
Zubehör
Befestigungsset gr ST ZBS-EBR10-127
RIDI Leuchten
0210127
ab € 4,24*
Zubehör
Befestigungsset gr ST ZBS-EECOPHON
RIDI Leuchten
0210777
ab € 9,60*
Zubehör
Befestigungsset gr ST ZBS-EUNI10-717
RIDI Leuchten
0210717
ab € 6,76*
Zubehör
Befestigungsset gr ST ZBS-EUNICLIP10-770
RIDI Leuchten
0210770
ab € 2,74*
Zubehör
RIDI BEFESTIGUNGSSATZ KLEMMDICKE 23 BIS 55MM 0210713
RIDI Leuchten
0210713
ab € 3,99*
Zubehör
SteckerKlemme bl 5x2,5qmm ZEL-ST-WINSTA-5-POL-DA
RIDI Leuchten
0217871
ab € 8,47*
Zubehör
Zugentlastung Stecker ZEL-ST-WINS #0217877
RIDI Leuchten
0217877
ab € 10,58*
Zubehör
Zugentlastung T-Verteiler ZEL-TV-LINE #0217878
RIDI Leuchten
0217878
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen