Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRE6-R2X115/30ND-SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRE6-R2X115/30ND-SM
Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRE6-R2X115/30ND-SM
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-57551027
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0850004
EAN/GTIN:
     4029299423594
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRE6-R2X115/30ND-SM

Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8320 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 165,33*
€ 203,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,99*
€ 203,80*
Frei Haus
ab € 172,18*
€ 211,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,37*
€ 214,23*
€ 5,95*
ab € 186,12*
€ 228,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210782
ab € 12,93*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210127
ab € 4,26*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210777
ab € 9,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210717
ab € 6,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210770
ab € 2,75*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210713
ab € 4,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217871
ab € 8,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217877
ab € 10,64*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217878
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.