Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte 100W E27 edst Edst Gl_opal HV IP44 031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte
Wegeleuchte
Artikel-Nr.:
     262-I729E92
Hersteller:
     LCD Licht Creativ Design
Herst.-Nr.:
     031
EAN/GTIN:
     4260277680121
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Wegeleuchte 100W E27 edst Edst Gl_opal HV IP44 031
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
120 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
100 - 100 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
850 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
120 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, podestleuchte edelstahl, fassung für leuchtmittel, Außenleuchte, Bogenleuchte, Gartenleuchte, Gebäudeleuchte, Leuchte, Mastleuchte, Orientierungsleuchte, Parkleuchte, Standleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 191,12*
€ 237,56*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 212,29*
€ 263,50*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 367,28*
€ 437,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,70*
€ 281,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,28*
€ 260,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,12*
€ 227,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.