Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte 100W E27 ws Alu Gl_opal HV IP43 1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte 100W E27 ws Alu Gl_opal HV IP43 1080
Artikel-Nr.:
     262-I729E95
Hersteller:
     LCD Licht Creativ Design
Herst.-Nr.:
     1080
EAN/GTIN:
     8033239350143
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Wegeleuchte 100W E27 ws Alu Gl_opal HV IP43 1080
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
250 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
100 - 100 W
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
1430 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
410 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP43
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte e27, fassung für leuchtmittel, Außenleuchte, Bogenleuchte, Gartenleuchte, Gebäudeleuchte, Leuchte, Mastleuchte, Orientierungsleuchte, Parkleuchte, Standleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,52*
€ 333,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,20*
€ 302,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.