Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 100W 24V IP20 DALI Kstgeh Dimmung DALI stat 295x43x29,8mm DRIVERDALI1CH100W/24VIP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber LCA 100W 2 #28001922
LED-Treiber LCA 100W 2 #28001922
Artikel-Nr.:
     262-I805I74
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     OTDA2441
EAN/GTIN:
     9006210624433
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 100W 24V IP20 DALI Kstgeh Dimmung DALI stat 295x43x29,8mm DRIVERDALI1CH100W/24VIP20
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
100 - 100 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
43 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
29.8 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
295 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 84,43*
€ 97,80*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 85,03*
€ 98,45*
1
€ 5,46*
ab € 84,34*
€ 107,44*
1
€ 5,46*
ab € 84,66*
€ 107,84*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,80*
€ 110,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 984,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.