Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 75W SUPERSYSTEM 48V IP20 stat Metallgeh 477x26x64mm SUP2DRIVER75WAC/DCTRACKUNITWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SUP2 DRIVER 75W AC/DC TRACKUNIT WH AC/DC-Treiber weiß
SUP2 DRIVER 75W AC/DC TRACKUNIT WH AC/DC-Treiber weiß
SUP2 DRIVER 75W AC/DC TRACKUNIT WH AC/DC-Treiber weiß
Artikel-Nr.:
     262-I809H91
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169756
EAN/GTIN:
     9008709803367
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 75W SUPERSYSTEM 48V IP20 stat Metallgeh 477x26x64mm SUP2DRIVER75WAC/DCTRACKUNITWH
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
75 - 75 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Breite:
26 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
64 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
477 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,08*
€ 220,17*
Frei Haus
ab € 179,04*
€ 221,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,37*
€ 234,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 204,56*
€ 251,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,26*
€ 291,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.