Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satellitenantenne Alu graphit m.Masth 40mm Multifeed offset m.Systemh S100-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner S100-G Satellitenantenne Graphit
Preisner S100-G Satellitenantenne Graphit
Artikel-Nr.:
     262-I811E22
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     X7093
EAN/GTIN:
     4031136062415
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Radio-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
Satellitenantenne Alu graphit m.Masth 40mm Multifeed offset m.Systemh S100-G
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Farbe:
Graphit | grau
Feed-Aufnahme:
40 mm
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
ja
Verstärkung:
40.7 dB
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: SAT-Ausseneinheit, SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, parabolantennen televes, parabolantenne, Antenne, Empfänger, Flachantenne, Offset-Antenne, Offset-Parabolantenne, Parabolreflektor, SAT-Anlage, Satellitenanlage, Satellitenantenne, Satelliten-Empfangsanlage, Satellitenschüssel, SAT-Flachantenne, Schüssel, Spiegel, Symmetrische Parabolantenne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 168,24*
€ 194,01*
Frei Haus
ab € 172,80*
€ 198,96*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 180,16*
€ 207,13*
4 Tage
2
€ 69,00*
ab € 184,80*
€ 212,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 187,42*
€ 214,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
S100-W
ab € 165,58*
Ähnlich
Preisner
S100-Z
ab € 167,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.