Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Reflektor 95x105cm graphit S 100-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86418082
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     X7093
EAN/GTIN:
     4031136062415
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Radio-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne

Alu-Reflektor 95x105cm graphit S 100-G

Alu - Reflektoren kompletter Reflektor ohne Kunsstoff !!! nicht rostend sehr schnelle Montage (vormontiert) mit Kabeldurchführung am Feedarm Feedhalter aus Guss
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
95 cm
Farbe:
anthrazit
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
ja
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 168,24*
€ 194,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 172,80*
€ 198,96*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 180,16*
€ 207,13*
3 Tage
2
€ 69,00*
ab € 184,80*
€ 212,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 187,42*
€ 214,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,96*
€ 236,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
S100-W
ab € 165,58*
Ähnlich
Preisner
S100-Z
ab € 167,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.