Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satellitenantenne Alu graphit m.Masth 40mm Multifeed offset m.Systemh S120-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner S120-G Satellitenantenne Grau
Preisner S120-G Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     262-I811E25
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     X7103
EAN/GTIN:
     4031136066529
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
Satellitenantenne Alu graphit m.Masth 40mm Multifeed offset m.Systemh S120-G
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Farbe:
Graphit | grau
Feed-Aufnahme:
40 mm
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
ja
Verstärkung:
43.4 dB
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, parabolantennen televes, parabolantenne, Antenne, Empfänger, Flachantenne, Offset-Antenne, Offset-Parabolantenne, Parabolreflektor, SAT-Anlage, Satellitenanlage, Satellitenantenne, Satelliten-Empfangsanlage, Satellitenschüssel, SAT-Flachantenne, Schüssel, Spiegel, Symmetrische Parabolantenne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 367,37*
€ 419,62*
Frei Haus
ab € 385,52*
€ 436,93*
Frei Haus
ab € 382,92*
€ 436,94*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 400,19*
€ 456,07*
4 Tage
2
€ 69,00*
ab € 414,05*
€ 467,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,62*
€ 499,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,02*
€ 496,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,62*
€ 475,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,15*
€ 467,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,37*
€ 437,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.