Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Reflektor + Halterung 124x133cm graphit S 120-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner S120-G Satellitenantenne Grau
Preisner S120-G Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-36418329
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     X7103
EAN/GTIN:
     4031136066529
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit

Alu-Reflektor + Halterung 124x133cm graphit S 120-G

Alu - Reflektoren kompletter Reflektor ohne Kunsstoff !!! nicht rostend mit Kabeldurchführung am Feedarm Feedhalter aus Guss
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
124 cm
Farbe:
anthrazit
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
ja
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 373,74*
€ 424,12*
Frei Haus
ab € 383,06*
€ 437,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 384,38*
€ 437,31*
4 Tage
1
€ 6,40*
ab € 400,95*
€ 456,33*
5 Tage
2
€ 69,00*
ab € 411,17*
€ 467,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,31*
€ 520,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,19*
€ 517,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,58*
€ 496,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,08*
€ 490,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,38*
€ 457,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.