Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner S120-G Grau Satellitenantenne (S120-G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner S120-G Satellitenantenne Grau
Preisner S120-G Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-4292155
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S120-G
EAN/GTIN:
     4031136066529
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit

Produkttext

Alu - Reflektoren kompletter Reflektor ohne Kunsstoff !!! nicht rostend mit Kabeldurchführung am Feedarm Feedhalter aus Guß

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Breite  1240 mm
Höhe  1330 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Grau
  
Material  
Material  Aluminium

Weitere Informationen:
Breite:
1240 mm
Höhe:
1330 mm
Produktfarbe:
Grau
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, parabolantennen televes, parabolantenne, televes, x7103, 7103, s120g, graphit, 176605, 120g, preisner, s120, stück, alureflektor, halterung, 124x133cm, satspiegel, 125x125cm, az/elhalterung, grau, satellitenantenne, stck, azelhalterung, reflektor, spiegel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 373,74*
€ 424,12*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 383,06*
€ 437,30*
Frei Haus
ab € 384,38*
€ 437,31*
4 Tage
1
€ 6,40*
ab € 400,95*
€ 456,33*
5 Tage
2
€ 69,00*
ab € 411,17*
€ 467,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,30*
€ 520,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,18*
€ 517,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,57*
€ 496,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,07*
€ 490,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,06*
€ 455,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.