Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank EB E 20516l N1397mm integr fest 147,82kwh ws B540mm H1397mm EKSS364200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Kühlgerät m.GF Schlepptür EKSS 364 200
EB-Kühlgerät m.GF Schlepptür EKSS 364 200
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-I826J44
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1193698
EAN/GTIN:
     5906006936983
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Kühlschrank EB E 20516l N1397mm integr fest 147,82kwh ws B540mm H1397mm EKSS364200
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauart:
integrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
540 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
147.82 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Höhe:
1397 mm mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Nischenhöhe:
1397 - 1397 mm mm
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
16 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
205 l
Weitere Suchbegriffe: Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrier-kombination amica, gefrierkombination, 1-Sterne-Kühlgerät, 2-Sterne-Kühlgerät, 3-Sterne-Kühlgerät, 4-Sterne-Kühlgerät, Einbau-Kältegerät, Einbau-Kühlautomat, Eisschrank, Energiespar-Tischkühlautomat, Flaschenkühlschrank, Frischkühlzentrum, Integrierbarer Kühlschrak, Kältegerät, Stand-Kühlautomat, Tisch-Kühlautomat, Universal-Kühlautomat, Unterbau-Kühlgerät, Weinlager-Kühlautomat-Vinotheque, Weintemperierschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 296,47*
€ 347,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 295,29*
€ 348,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 320,81*
€ 374,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,16*
€ 414,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,86*
€ 411,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,41*
€ 397,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,31*
€ 383,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,29*
€ 351,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.