| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-49992600 Herst.-Nr.: EKSS364200 EAN/GTIN: 5906006936983 |
| | |
|
| | |
| EB-Kühlgerät m.GF Schlepptür EKSS 364 200 Schlepptür-Technik, elektron. Steuerung, Tür-Offen-Alarm, Nutzinhalt total: 221 l, Kühlteil: Abtauung: automatisch, 3 Glasablagen, silberne Applikationen, 1 Gemüseschublade, 4 Türablagen, silberne Applikationen, seitlich Zubehör: Eiertablett, Gefrierteil: Abtauung: manuell, 1 Gefrierfach mit Klappe, Zubehör: Eiswürfelbehälter, Länge Anschlusskabel: 160 cm, höhenverstellbare Vorderfüße, Gewicht: 39 kg Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | E | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Ausführung: | 1-türig | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 148 kWh | Spannung: | 220..240 V | Frequenz: | 50 Hz | Grundfarbe der Tür: | weiß | Nutzinhalt des Kühlfachs: | 205 l | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrier-kombination amica, gefrierkombination |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 294,83* | € 345,87* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 298,00* | € 347,38* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 320,15* | € 372,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|