Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter TN-CNetzform- 4TE 400VAC Netzform-TN-C 1,5kV Sammelschien 39457


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ableiter 39457
Kombi-Ableiter 39457
Artikel-Nr.:
     262-I905D73
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39457
EAN/GTIN:
     4034451394575
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter 40ka
blitzstromableiter
Überspannungsableiter TN-CNetzform- 4TE 400VAC Netzform-TN-C 1,5kV Sammelschien 39457
Weitere Informationen:
Baugröße:
4 TE
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. PV-Spannung:
0 V
Montageart:
Sammelschiene
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA kA
Nennspannung AC:
400 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Netzform TN-C:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
0 kV kV
Schutzpegel N-PE:
0 kV
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 401,54*
€ 471,43*
Frei Haus
ab € 404,67*
€ 473,70*
Frei Haus
ab € 406,46*
€ 478,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 518,19*
€ 604,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,43*
€ 561,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,63*
€ 555,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,03*
€ 528,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,46*
€ 514,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,54*
€ 477,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.