Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter 39457


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ableiter 39457
Kombi-Ableiter 39457
Artikel-Nr.:
     3517A-60453103
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39457
EAN/GTIN:
     4034451394575
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Kombi-Ableiter 39457

Die Ableiter der DUT-Reihe basieren auf der VG-Technology. Die Kompakt-Version, nur 4 TE (72 mm) breit, ist der kleinste Kombi-Ableiter Typ 1, 2 und 3, den man auf dem Markt finden kann. Das Gerät ist universell und bietet den besten Schutz. Der Ableiter erfüllt alle 3 TOV Anforderungen. Für spezielle Anwendungen, wie DC-Anwendungen und Bahn- Anwendungen (16 ²/³ Hz) bietet die VG-Technology große Vorteile, da die VG-Technology in einem Frequenzbereich von DC bis 100 Hz arbeitet.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 404,84*
€ 478,66*
€ 5,95*
ab € 405,48*
€ 479,25*
Frei Haus
ab € 411,32*
€ 483,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 517,98*
€ 611,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,66*
€ 569,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,09*
€ 566,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,40*
€ 535,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,55*
€ 520,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,84*
€ 481,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.