Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa 160R Oil Resistant Unlined Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa 160R Oil Resistant Unlined Größe L
Chemikalienschutzhandschuh Showa 160R Oil Resistant Unlined Größe L
Artikel-Nr.:
     2627A-1015160009
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     160R-L
EAN/GTIN:
     4901792016339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Handschuh 160 Oil Resistant Unlined Cat. III

Einhaltung EN-Normen: EN 388, 3000, EN 374-1: 2003, EN 374-2: 2003

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung
  • Wellenkante
  • Reliefoberfläche
  • Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung
  • Ungepudert, "Slip-on"-Behandlung
  • Anatomische Form

Vorteile

  • Dünner und leichter Handschuh, der sich wie eine "zweite Haut" trägt
  • Undurchlässig und chemikalien Beständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
  • Oberflächenbearbeitung für sicheres Ergreifen rutschiger Objekte
  • Erleichtertes An- und Ausziehen, ohne Flusen und Staub
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Schutz des Unterarms
Weitere Informationen:
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.9, chemikalienhandschuh einfach, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
ab 30 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
160R-M
ab € 0,81*
Ähnlich
SHOWA
160R-XL
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.