| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-1015257010 Herst.-Nr.: 257-XL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh S-Tex 257 Cat. II Nitrilschaumbeschichtung der Innenhand auf einem mit Edelstahl und Aramidfasern verstärktem Spandex-Trägergewebe Einhaltung EN-Normen: EN 388, 4X42F, EN 407 X2XXXX Eigenschaften - Beschichtetes 13-Gauge-Spandex-Strickträgergewebe mit Edelstahl und Aramidfasern
- Flachgetauchte Schaumbeschichtung mit Sponge-Oberfläche für gute Griffsicherheit
- EN 388:2016: Schnittschutzstufe F
- ANSI/ISEA 105-16: Stufe A7 (mindestens 4.000 g)
- Kontaktwärmeschutz Stufe 2, entsprechend EN407
- Leichtes, flexibles Trägergewebe mit elastischem Strickbündchen
- Nahtloses Strickgewebe und atmungsaktivem, unbeschichtetem Handrücken
Vorteile - Hochwertige Mischung aus Edelstahl und Aramidfasern für hervorragenden Schutz gegen Schnitt- und Risswunden - EN 388 Stufe F und ANSI Stufe A7
- Nitrilschaumbeschichtung, welche die Innenhand und die Finger gegen Abrieb, Schnitte und Stiche schützt und gleichzeitig optimale Griffsicherheit für trockene und ölige Anwendungsbereiche bietet
- Beschichtetes Strickträgergewebe verhindert Hautkontakt mit harten Fasern und gewährleistet einen Handschuh mit langem Tragekomfort
- Hervorragende Fingerfertigkeit dank der besonderen Flexibilität des Spandex-Trägergewebes
- Leichtes, atmungsaktives Trägergewebe mit unbeschichtetem Handrückendesign für reduzierte Transpiration und trockene Hände
- Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet
- Abfallreduzierung und Kosteneffizienz, da der Handschuh waschbar und damit wiederverwendbar ist
Weitere Informationen: | | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh, showa, handschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh |
| | |
| |