Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa Temres 282 Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa Temres 282 Größe L
Synthetikhandschuh Showa Temres 282 Größe L
Artikel-Nr.:
     2627A-1015282009
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     282-L
EAN/GTIN:
     4901792022798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh Temres 282 Cat. III

Einhaltung EN-Normen: EN 388, 4221X, EN 511 021

Eigenschaften

  • Trägergewebe: Nahtloses Nylon-Strickgewebe, isolierendes Futter aus Acrylfasern
  • Beschichtung: Atmungsaktives PU
  • Griffigkeit: Rau
  • Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet

Vorteile

  • Bietet Wärme und Schutz gegen Flüssigkeiten in kalten Umgebungen und den Komfort eines atmungsaktiven Handschuhs
  • Isoliertes Trägergewebe liefert Kältebarriere und gewährleistet ganztägig Wärme und Komfort
  • Flüssigkeitsdichte Technologie liefert Barriere gegen Wasser und Flüssigkeiten
  • Atmungsaktive Technologie ermöglicht die Ableitung von Wärme und Feuchtigkeit für angenehm trockene Hände
  • Erstklassiger Komfort und Geschmeidigkeit des PU-Materials
  • Hohe Handhabungspräzision und optimale Griffsicherheit
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Fest eingearbeitetes, isolierendes Futter aus Acrylfasern
  • Wasserdichte TEMRES®-Technologie
Weitere Informationen:
Größe:
9
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,61*
€ 17,01*
7 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 13,654*
€ 17,631*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 11,82*
€ 19,34*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paar
ab 30 Paar
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paar
ab 60 Paar
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paar
ab 120 Paar
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
282
ab € 10,89*
Ähnlich
SHOWA
282-M
ab € 11,87*
Ähnlich
SHOWA
282-XXL
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.