| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2627A-1015341508 Herst.-Nr.: 3415-M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Chemikalienschutzhandschuh 3415 Cat. III Flexible Neopren-Vollbeschichtung mit rauer körniger Oberfläche auf Polyester-Trägergewebe Einhaltung EN-Normen: EN 388, 3031X, EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLMT, EN ISO 374-5:2016 Eigenschaften: - Trägergewebe: Nahtloses 15-Gauge-Strickgewebe aus Polyester
- Beschichtung: Neopren
- Beschichtung: Neopren
- Stärke: Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet
Vorteile - Komplett beschichteter Neoprenhandschuh
- Nach EN 374-3 zertifizierter Chemikalienschutz
- Flexible Neoprenbeschichtung für mehr Komfort und Fingerfertigkeit
- Raue, körnige Oberfläche bietet gute Abriebfestigkeit
- Kein Latexallergierisiko
- Keine Hautreizungen durch Nähte
- Wenig schmutzempfindliche Farbe
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neopren-handschuhe m, handschuh rettungsanzug, neoprenhandschuhe m, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |