Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa 381 Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa 381 Größe M
Synthetikhandschuh Showa 381 Größe M
Artikel-Nr.:
     2627A-1015381008
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     381-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh Showa 381 Cat. II

Geprägtes mikroporöses Finish an der Handinnenfläche, SHOWA-eigene Mikrofasergarne

Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4121X

Eigenschaften

  • SHOWA-eigene Mikrofasergarne (0,52 denier)
  • Geprägtes mikroporöses Nitril-Finish an der Handinnenfläche
  • Hohe Abriebfestigkeit der Stufe 4
  • Extra leicht: 19 g; Dicke an der Handinnenfläche: 0,90 mm
  • Hervorragende Passform dank optimiertem Trägergewebe
  • Einzigartige ergonomische SHOWA-Form entspricht der natürlichen Haltung der menschlichen Hand

Vorteile

  • Abriebfestigkeit zweimal so hoch wie beim SHOWA 380 (8.000 ggü. 4.000 Zyklen)
  • Geprägte Nitril-Handinnenfläche leitet Öl ab und verbessert so die Griffigkeit und Langlebigkeit in leicht öligen Umgebungen
  • Die Dicke von 0,84 mm an den Fingern verleiht beste Greifeigenschaften und Tastsensibilität
  • Die Eigenschaften der Mikrofaser wirken feuchtigkeitsableitend und verbessern die Atmungsaktivität -für trockenere Hände und weniger Schweiß
  • Außergewöhnliche Geschmeidigkeit, höchster Komfort und eine einmalige Passform dank der Kombination aus Mikrofaser und Spandex
Weitere Informationen:
Größe:
8
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 3,048*
€ 4,187*
9 Tage
80
10
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,39*
9 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 4,52*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 4,67*
2 Tage
160
10
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 5,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4704 XL
ab € 2,65*
Ähnlich
SHOWA
381
ab € 3,038*
Ähnlich
Rofa Bekleidungswerk
381-10_10
ab € 3,058*
Ähnlich
SHOWA
4704
ab € 2,65*
Ähnlich
SHOWA
381-S
ab € 2,68*
Ähnlich
SHOWA
381-XXL
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.