Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Schutzhandschuh Showa 381 Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
01_1458312541_lo.jpg
01_1458312541_lo.jpg
1458294517_lo.jpg
1458294536_lo.jpg
1458294595_lo.jpg
1458294628_lo.jpg
1458313324_lo.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-35381000007
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     381-7
EAN/GTIN:
     4901792028455
SHOWA_381.pdf
SHOWA_381_declaration_conformity.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Geprägtes mikroporöses Finish an der Handinnenfläche, SHOWA-eigene Mikrofasergarne

Beschreibung:

  • Abriebfestigkeit zweimal so hoch wie beim SHOWA 380 (8.000 ggü. 4.000 Zyklen)
  • Geprägte Nitril-Handinnenfläche leitet Öl ab und verbessert so die Griffigkeit und Langlebigkeit in leicht öligen Umgebungen
  • Die Dicke von 0,84 mm an den Fingern verleiht beste Greifeigenschaften und Tastsensibilität
  • Die Eigenschaften der Mikrofaser wirken feuchtigkeitsableitend und verbessern die Atmungsaktivität -für trockenere Hände und weniger Schweiß
  • Außergewöhnliche Geschmeidigkeit, höchster Komfort und eine einmalige Passform dank der Kombination aus Mikrofaser und Spandex

Eigenschaften:

  • Geprägtes mikroporöses Finish an der Handinnenfläche
  • SHOWA-eigene Mikrofasergarne (0,52 denier)
  • Extra leicht: 19 g - Dicke an der Handinnenfläche: 0,90 mm
  • Hervorragende Passform dank optimiertem Trägergewebe
  • Einzigartige ergonomische SHOWA-Form entspricht der natürlichen Haltung der menschlichen Hand
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
Grau / Schwarz
Hauptmaterial:
Mikroporöses Nitril
Trägermaterial:
Mikrofaser
Gauge:
13
Tauchung:
Handinnenfläche
Länge:
220-270
Ölgriff geeignet:
Ja
Nassgriff geeignet:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4121X)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 3,048*
€ 4,187*
9 Tage
80
10
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,39*
Lager 3995
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 4,52*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 4,67*
2 Tage
160
10
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 5,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 542,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4704 XL
ab € 2,65*
Ähnlich
SHOWA
381
ab € 3,038*
Ähnlich
Rofa Bekleidungswerk
381-10_10
ab € 3,058*
Ähnlich
SHOWA
4704
ab € 2,65*
Ähnlich
SHOWA
381-S
ab € 2,68*
Ähnlich
SHOWA
381-XXL
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.