Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Showa 386 Größe XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh Showa 386 Größe XXL
Schnittschutzhandschuh Showa 386 Größe XXL
Artikel-Nr.:
     2627A-1015386011
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     386-XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh SHOWA® DURACoil 386 Cat. II

Mikroporöse Nitrilbeschichtung auf DURACoil-Trägegewebe, verstärktem mit HPPE Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4X42C br>

Eigenschaften

  • HPPE verstärktes DURACoil-Trägergewebe mit Multifilament-Polyester-Ummantelung
  • EN 388:2016: Schnittschutzstufe C
  • Mikroporöse Nitrilbeschichtung der Innenhand für gute Griffsicherheit und Belüftung
  • Hervorragende Passform dank optimiertem Trägergewebe
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Abriebfestigkeit Stufe 4

Vorteile

  • Verbesserte Schnittschutzleistung durch die technische DURACoil Ummantelungstechnologie
  • Mikroporöse Nitrilbeschichtung zum Schutz der Hände gegen Öle und Abrieb bei gleichzeitiger Atmungsaktivität
  • Weiches, flexibles HPPE bietet in Kombination mit der hochfesten Multifilament-Umhüllungstechnik maximalen Komfort für Präzisionsarbeiten
  • Hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit durch modernste Technologie für Griffigkeit
  • Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet, für verbesserte Fingerfertigkeit und langen Tragekomfort
  • Geprägte Nitril-Handinnenfläche leitet Öl ab und verbessert so die Griffigkeit und Langlebigkeit in leicht öligen Umgebungen
  • Kosteneffizienz, da der Handschuh waschbar und damit wiederverwendbar ist
Weitere Informationen:
Größe:
11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4705 XL
ab € 5,39*
Ähnlich
SHOWA
386-S
ab € 5,44*
Ähnlich
SHOWA
SHO3862
ab € 5,38*
Ähnlich
SHOWA
A264552
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.