Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Showa 576 Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh Showa 576 Größe M
Schnittschutzhandschuh Showa 576 Größe M
Artikel-Nr.:
     2627A-1015576008
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     576-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

Schnittschutzhandschuh SHOWA® DURACoil 576 Cat. II

Nitrilschaum auf ¾ Nitril-Tauchbeschichtung auf DURACoil-Trägegewebe, verstärktem mit HPPE Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4X42C br>

Eigenschaften

  • HPPE verstärktes DURACoil-Trägergewebe mit Multifilament-Polyester-Ummantelung
  • EN 388:2016: Schnittschutzstufe C
  • ¾ Nitril-Tauchbeschichtung mit einem zusätzlichen Nitrilschaum-Finish auf der Innenhand
  • Einzigartige ergonomische SHOWA-Form entspricht der natürlichen Haltung der menschlichen Hand
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Abriebfestigkeit Stufe 4

Vorteile

  • Verbesserte Schnittschutzleistung durch die technische DURACoil Ummantelungstechnologie
  • Nitrilschaumbeschichtung zum Schutz der Hände gegen Öle und Abrieb bei gleichzeitiger Atmungsaktivität
  • Weiches, flexibles HPPE bietet in Kombination mit der hochfesten Multifilament-Umhüllungstechnik maximalen Komfort für Präzisionsarbeiten
  • Hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit durch modernste Technologie für Griffigkeit
  • Flüssigkeitsdicht bis zum Ende des Beschichtungsbereichs
  • Doppelte Beschichtung bietet dauerhafte Griffsicherheit in feuchten und öligen Umgebungen
  • Kosteneffizienz, da der Handschuh waschbar und damit wiederverwendbar ist
Weitere Informationen:
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh, showa, handschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
576-L
ab € 6,30*
Ähnlich
SHOWA
576-S
ab € 6,31*
Ähnlich
SHOWA
576-XL
ab € 6,29*
Ähnlich
SHOWA
576-XXL
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.