Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Showa 577 Größe XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh Showa 577 Größe XL
Schnittschutzhandschuh Showa 577 Größe XL
Artikel-Nr.:
     2627A-1015577010
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     577-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

Schnittschutzhandschuh SHOWA® DURACoil 577 Cat. II

Nitrilschaum auf kompletter Nitril- Tauchbeschichtung auf DURACoil-Trägegewebe, verstärktem mit HPPE Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4X42C br>

Eigenschaften

  • HPPE verstärktes DURACoil-Trägergewebe mit Multifilament-Polyester-Ummantelung
  • EN 388:2016: Schnittschutzstufe C
  • Komplette Nitril-Tauchbeschichtung mit einem zusätzlichen Nitrilschaum-Finish auf der Innenhand
  • Einzigartige ergonomische SHOWA-Form entspricht der natürlichen Haltung der menschlichen Hand
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Abriebfestigkeit Stufe 4

Vorteile

  • Verbesserte Schnittschutzleistung durch die technische DURACoil Ummantelungstechnologie
  • Nitrilschaumbeschichtung zum Schutz der Hände gegen Öle und Abrieb bei gleichzeitiger Atmungsaktivität
  • Weiches, flexibles HPPE bietet in Kombination mit der hochfesten Multifilament-Umhüllungstechnik maximalen Komfort für Präzisionsarbeiten
  • Hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit durch modernste Technologie für Griffigkeit
  • Flüssigkeitsdicht bis zum Ende des Beschichtungsbereichs
  • Doppelte Beschichtung bietet dauerhafte Griffsicherheit in feuchten und öligen Umgebungen
  • Kosteneffizienz, da der Handschuh waschbar und damit wiederverwendbar ist
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe xl, showa, handschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
€ 5,99*
ab € 6,11*
€ 8,09*
10
€ 5,00*
ab € 7,03*
€ 9,09*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,34*
€ 10,58*
2 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 11,08*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 11,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
577-S
ab € 6,40*
Ähnlich
SHOWA
577-XXL
ab € 6,38*
Ähnlich
SHOWA
SHO5772
ab € 6,12*
Ähnlich
SHOWA
SHO5773
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.