Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 290 hydronblau Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0117
Planam 0117
Artikel-Nr.:
     2627A-4705011752
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     117052
EAN/GTIN:
     4030913117522
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Baumwolle für besten Tragekomfort!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose königsblau gr. 52, planam arbeitshose, arbeitshose 52, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
117102
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
117106
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
117110
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
117024
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
117025
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
117026
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
117027
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
117028
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
117029
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
117042
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
117044
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
117046
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
117048
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
117050
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
117054
ab € 14,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.