Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi BW 290 kornblau Größe 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0126
Planam 0126
Artikel-Nr.:
     2627A-4705012606
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     126106
EAN/GTIN:
     4030913126067
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Baumwolle – optimal getunt!

  • Umlegekragen
  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fussweite an den Beinen
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
106
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,58*
€ 34,90*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,78*
€ 35,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,77*
€ 36,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,12*
€ 36,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,47*
€ 38,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,15*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,31*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,29*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,14*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 28,84*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 28,81*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,12*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,13*
Ähnlich
Planam
0126098
ab € 26,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.