Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Cargo-Bundhose BW 290 hydronblau Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0182
Planam 0182
Artikel-Nr.:
     2627A-4705018202
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     182102
EAN/GTIN:
     4030913889085
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Liegt im Trend, sitzt perfekt!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gummizug im Bund
  • Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
  • Kniepolstertaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
102
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshose blau größe 102, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 102, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, cargo-hose, cargohose, cargobundhose, cargo-bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
182106
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
182110
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
182024
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
182025
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
182026
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
182027
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
182028
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
182029
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
182042
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
182044
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
182046
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
182048
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
182050
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
182052
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
182054
ab € 16,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.