Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Cargo-Bundhose BW 290 hydronblau Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0182
Planam 0182
Artikel-Nr.:
     2627A-4705018252
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     182052
EAN/GTIN:
     4030913888989
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Liegt im Trend, sitzt perfekt!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gummizug im Bund
  • Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
  • Kniepolstertaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshose königsblau gr. 52, planam arbeitshose, arbeitshose 52, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, cargo-hose, cargohose, cargobundhose, cargo-bundhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,31*
€ 24,06*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,07*
€ 24,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,50*
€ 24,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,20*
€ 24,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,93*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0172024
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
0182024
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
0182025
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0182026
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0182027
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0182028
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0182029
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0182042
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
0182044
ab € 17,13*
Ähnlich
Planam
0182046
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0182048
ab € 17,14*
Ähnlich
Planam
0182050
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
0182054
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0182056
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
0182058
ab € 18,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.