Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Cargo-Bundhose BW 290 hydronblau Größe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0182
Planam 0182
Artikel-Nr.:
     2627A-4705018228
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     182028
EAN/GTIN:
     4030913889153
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Liegt im Trend, sitzt perfekt!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gummizug im Bund
  • Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
  • Kniepolstertaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
28
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, planam arbeitshose kornblau, planam arbeitshose, arbeitshose gr.28, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, cargo-hose, cargohose, cargobundhose, cargo-bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
182102
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
182106
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
182110
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
182024
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
182025
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
182026
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
182027
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
182029
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
182042
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
182044
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
182046
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
182048
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
182050
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
182052
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
182054
ab € 16,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.